- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 冷媒管 サドルのおすすめ人気ランキング
冷媒管 サドルのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新101件の「冷媒管 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒管 テープ」、「ビニールホース」、「サドル」などの商品も取り扱っております。
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質
PE
内径(Φmm)
39~48
色調
アイボリー
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
用途空調冷媒配管用
トラスコ品番
771-2766
材質
PE
色
アイボリー
有効内径(mm)
Φ38~Φ50
1パック(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
材質
PE
寸法H(mm)
10
適合温度(℃)
-20~60
壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
色
アイボリー
内径(Φmm)
38~48
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色
アイボリー
幅(mm)
50
長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
材質
PVC
サドル内側の突起がフリージョイントの波の谷部に入り、ズレがなく確実に固定できます。
種類
ダクト
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
3分ボルトへの冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
用途空調配管保護用非粘着テープ
材質
PVC
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
色
アイボリー
全長(m)
18
表面をツヤ消しにする事で外壁との調和が図れます。
テープ基材に特殊処理を施しており、高所作業でも【バラけない】【落ちない】という機能を備えています。
微粘着タイプで巻き締まり感も優れています。
用途エアコン配管保護用
給湯管等の保護用
色
アイボリー
幅(mm)
50
長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
伸び(%)
230
引張強度(N/10mm)
32.5
1袋(4巻)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容
フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個
寸法(mm)
6.35×9.52
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質
PP
色調
アイボリー
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。